Spécifications
Dimensions
- Poids du tuyau6 lb/50ft
- Longueur50 pi
- Rayon de courbure minimum0.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.58 po
Détails
- CouleurJaune
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc RMA résistant à l’huile de classe A
- Type de renfort de tuyauTresse en polyester
- Type de tuyauTuyau d’air
- Type de raccord d’extrémité d’entrée1/4 NPT Homme
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc RMA résistant à l’huile de classe A
- Nom du fabricant (attribut de description)Apache
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Type de raccord d’extrémité de sortie1/4 NPT Homme
- Applications typiquesIndustriel
- CUP_NON725559311635
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Léger et flexible dans des conditions météorologiques extrêmes
- Résistant à l’huile, à l’abrasion et aux plis
- Réducteurs de courbure ergonomiques pour une durée de vie prolongée
- Idéal pour les ateliers où l’huile, le diesel et la graisse sont une préoccupation