Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- Pression de fonctionnement4000 psi
Détails
- ComprendPistolet 4000 PSI, lance métrique de 18 po, bouchon à déconnexion rapide de 3/8 po x adaptateur mâle pour tuyau fileté, adaptateur mâle métrique x mâle pour tuyau fileté, 5 buses de pulvérisation à déconnexion rapide : 0°, 15°, 25°, 40°, 65°
Aperçu
- Conçu pour les nettoyeurs haute pression métriques et les accessoires métriques
- Le pistolet est doté d'une entrée filetée femelle de 3/8" pour une adaptabilité aisée
- Le verrouillage de la gâchette de sécurité aide à prévenir la pulvérisation accidentelle