Motion
L0313-231
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI08268092
N° MFRL0313-231
Prix88.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI08268092
N° MFRL0313-231
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
Prix88.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Nom/numéro commercial
    No L0313, SYN EMB Pt
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 440 °F

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ FLEXIBLE P0313-231 125CC AVEC SYNXTREME