Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.000 po
- Taille du raccord de drainage1/2 NPT
- Hauteur5.000 po
- Poids4 lb
- Largeur2.000 po
Détails
- Style de connexionStandard
- ConceptionNEMA 4
- Type de drainageDrain électrique sans perte
- Connexion d’entrée1/2 NPT
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.34 °F
- Connexion de sortie1/2 NPT
- SérieHDD2
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Type de vannePilote interne