Motion
2115QXPA
Clé à chocs - Clé à chocs série 2115QXPA , poignée pistolet, réversible, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 250 pi-lb, vitesse maximale 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08272723
N° MFR2115QXPA
Prix469.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs - Clé à chocs série 2115QXPA , poignée pistolet, réversible, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 250 pi-lb, vitesse maximale 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08272723
N° MFR2115QXPA
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
Prix469.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1500
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    6.74 po
  • Longueur totale
    5.95 po
  • Largeur totale
    2.19 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb
  • Couple
    250 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    663023139685
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique composite
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Clé à chocs série 2115QXPA
  • CUP_NON
    663023139685

Aperçu

Description du fabricant
2115QXPA 3/8IN IMPACT DE L’AIR SILENCIEUX
  • PUISSANCE : Poncer les boulons les plus robustes avec un couple de marche arrière maximal de 300 pi-lb. Le tout alimenté par le moteur finement réglé et le mécanisme d’impact à deux marteaux d’Ingersoll Rand.
  • POIDS : Avec seulement 2.5 livres, le 2115QXPA est aussi léger que puissant, ce qui réduit les pneus à main, ce qui vous permet de faire plus de travail.
  • RÉDUCTION DU SON : La technologie silencieuse d’Ingersoll Rand réduit le son de l’outil. Épargnez vos oreilles sans sacrifier une seule once de puissance.
  • FIABILITÉ : Soutenue par une garantie d’un an et rigoureusement testée, chaque composant, mécanisme et fonction du 2115QXPA a été repoussé aux limites pour s’assurer qu’il fonctionne bien malgré les tâches les plus difficiles
  • PRIX : Offrez un niveau incroyable de performance et de puissance à un coût qui ne punira pas votre portefeuille.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté