Motion
GM2C-20-SS
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08275638
N° MFRGM2C-20-SS
Prix40.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08275638
N° MFRGM2C-20-SS
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
Prix40.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.2131 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-20-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054062
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054062

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-20-SS COL ARBRE