Motion
150744

BRADY
150744

Minuterie d’inspection Brady® avec lumières à DEL, paquet de 10 unités de 365 jours
N° D’ARTICLE MI08284297
N° MFR150744
Prix427.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
150744

Minuterie d’inspection Brady® avec lumières à DEL, paquet de 10 unités de 365 jours
N° D’ARTICLE MI08284297
N° MFR150744
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
Prix427.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    3.625 po
  • Largeur
    2.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Il se passe beaucoup de choses dans votre installation. Se fier uniquement au stylo et au papier pour tout garder en mouvement laisse de la place pour les lacunes en matière de sécurité et d’efficacité. Ajoutez cette minuterie d’inspection innovante et faites le suivi de vos besoins d’inspection en un coup d’œil. Tout est dans les voyants DEL clignotants qui changent de couleur pour indiquer visuellement combien de temps il vous reste avant la prochaine inspection. Après avoir terminé votre inspection, réinitialisez-la pour être prêt pour la prochaine. Avec une variété d’options de montage et une conception robuste, vous avez un rappel d’inspection pour vos environnements industriels difficiles.
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Couleur
    Bleu
  • Durée
    365 jours
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    754473629298
  • Matériel
    Plastique ABS
  • Température de service maximale
    122 °F
  • Température de service min.
    -22 °F
  • Type de montage
    Bandes adhésives, ruban adhésif, attaches de câble, crochet et boucle, magnétique, attaches, sangles Velcro
  • Qté du colis
    10 par paquet
  • CUP_NON
    754473629298

Aperçu

Description du fabricant
150744 MINUTERIE D’INSPECTION BRADY 365 JOURS
  • Rehaussez l’impact avec la couleur – contrairement aux étiquettes, les lumières DEL de couleur vive vous permettent de connaître l’état de votre inspection à distance et de briser la saleté de votre installation
  • Révisez et réinitialisez – après avoir terminé votre inspection, réinitialisez la minuterie afin d’être prêt pour votre prochaine inspection
  • Cet ensemble de minuteries de 365 jours est idéal pour une utilisation dans les installations qui ont plusieurs stations de lavage oculaire et douches d’urgence
  • Homologué IP65 pour qu’il puisse survivre à vos environnements industriels difficiles, y compris l’eau, la poussière, les températures extrêmes et plus encore
  • Continuez – la minuterie peut être montée de diverses façons afin que vous puissiez garder vos inspections à l’esprit dans chaque environnement