Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.020 po
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre4-1/2 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture3/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade de perles en corde
- Type de brosseBrosse de roue
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade de perles en corde
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839111
- Numéro CUP du fabricant662528391116
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66252839111
- Type de filAcier - Carbone