Motion
ETP-S50

ZERO MAX
ETP-S50

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 50 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08290087
N° MFRETP-S50
Prix755.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-S50

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 50 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08290087
N° MFRETP-S50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix755.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Poussée transmise maximale
    8992 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    738 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    8992 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-S50 DOUILLE SANS CLÉ