Spécifications
Dimensions
- Portée maximale6.970 po
- Propagation1.380 à 10.240 po
- Poids10.78 lb
Détails
- Capacité7 tonnes
- Page de produit du fabricant
- Nombre de mâchoiresMâchoire 2
- Type d’extracteurExtracteur de mâchoire à 2 voies
- Série / TypeSérie LGM / Mécanique
- CUP_NON6.62005411382E11
Aperçu
- Les extracteurs de la série LGM sont une solution idéale pour tirer des roues, des pignons, des roulements et d’autres pièces similaires montées sur arbre de petite à moyenne taille. Le système de fermeture égocentrique de l’extracteur permet à toutes les mâchoires de se déplacer simultanément, ce qui permet à un seul opérateur de monter l’extracteur et d’effectuer l’application facilement. Tourner la poignée de l’extracteur verrouille les mâchoires sur l’application, permettant à l’objet désiré d’être retiré lorsque la broche est tournée.
- Montage rapide et facile sur une vaste gamme d’applications
- Les mâchoires de verrouillage offrent une prise sûre pour une utilisation sûre et facile
- Le mouvement synchrone de la mâchoire permet à un seul opérateur d’effectuer tout le travail de tirage
- Les extracteurs de la série LGM DOIVENT être utilisés avec un protecteur de point si l’extrémité de l’arbre ne contient pas de trou central percé. Un protecteur de point est inclus avec chaque extracteur.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez des extracteurs.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure