Motion
LGH314

ENERPAC
LGH314

Mâchoire série LGH 3 , extracteur hydraulique Lock-Grip avec cylindre hydraulique RWH121 - capacité de 14 tonnes, portée maximale de 10.240 po
N° D’ARTICLE MI08331682
N° MFRLGH314
Prix5,566.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
LGH314

Mâchoire série LGH 3 , extracteur hydraulique Lock-Grip avec cylindre hydraulique RWH121 - capacité de 14 tonnes, portée maximale de 10.240 po
N° D’ARTICLE MI08331682
N° MFRLGH314
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
Prix5,566.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    10.240 po
  • Plage de propagation
    4.920 à 14.960 po
  • Poids
    40.04 lb

Détails

  • Capacité
    14 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 3
  • Type d’extracteur
    Extracteur hydraulique à mâchoire 3
  • Série / Type
    Série LGH / Hydraulique
  • CUP_NON
    6.62005411818E11

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE HYDRAULIQUE 3 À POIGNÉE VERROUILLABLE EXTRACTEUR LGH314
  • Les extracteurs de la série LGH offrent la même sécurité et la même facilité d’utilisation que leurs homologues mécaniques, avec la force de traction appliquée par un cylindre hydraulique standard de 10,150 psi.
  • Montage rapide et facile sur une vaste gamme d’applications
  • Tourner la poignée de l’extracteur verrouille les mâchoires sur l’application, permettant à l’objet désiré d’être retiré lorsque la broche est tournée.
  • La force de traction appliquée hydrauliquement augmente la capacité de traction, réduisant la fatigue de l’opérateur
  • Les mâchoires de verrouillage offrent une prise sûre pour une utilisation sûre et facile
  • Le mouvement synchrone de la mâchoire permet à un seul opérateur d’effectuer tout le travail de tirage
  • Les extracteurs de la série LGH DOIVENT être utilisés avec un protecteur de point si l’extrémité de l’arbre ne contient pas de trou central percé. Un protecteur de point est inclus avec chaque extracteur.
  • Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez des extracteurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté