Motion
LGH310

ENERPAC
LGH310

Mâchoire série LGH 3 , extracteur hydraulique Lock-Grip avec cylindre hydraulique - capacité de 10 tonnes, portée maximale de 8.460 po
N° D’ARTICLE MI08331683
N° MFRLGH310
Prix3,453.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
LGH310

Mâchoire série LGH 3 , extracteur hydraulique Lock-Grip avec cylindre hydraulique - capacité de 10 tonnes, portée maximale de 8.460 po
N° D’ARTICLE MI08331683
N° MFRLGH310
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
Prix3,453.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    8.460 po
  • Plage de propagation
    3.310 à 11.810 po
  • Poids
    27.94 lb

Détails

  • Capacité
    10 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 3
  • Type d’extracteur
    Extracteur hydraulique à mâchoire 3
  • Série / Type
    Série LGH / Hydraulique
  • CUP_NON
    6.62005411795E11

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE HYDRAULIQUE 3 À POIGNÉE VERROUILLABLE EXTRACTEUR LGH310
  • Les extracteurs de la série LGH offrent la même sécurité et la même facilité d’utilisation que leurs homologues mécaniques, avec la force de traction appliquée par un cylindre hydraulique standard de 10,150 psi.
  • Montage rapide et facile sur une vaste gamme d’applications
  • Tourner la poignée de l’extracteur verrouille les mâchoires sur l’application, permettant à l’objet désiré d’être retiré lorsque la broche est tournée.
  • La force de traction appliquée hydrauliquement augmente la capacité de traction, réduisant la fatigue de l’opérateur
  • Les mâchoires de verrouillage offrent une prise sûre pour une utilisation sûre et facile
  • Le mouvement synchrone de la mâchoire permet à un seul opérateur d’effectuer tout le travail de tirage
  • Les extracteurs de la série LGH DOIVENT être utilisés avec un protecteur de point si l’extrémité de l’arbre ne contient pas de trou central percé. Un protecteur de point est inclus avec chaque extracteur.
  • Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez des extracteurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté