Motion
ROUE À RABAT TYPE 244D  83 1 POX1 POX1/4 PO60 X POIDS 10 PAR CAISSE

3M
FLAP WHEEL 244D TYPE 83 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT 10 PER CASE

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08336662
N° MFRFLAP WHEEL 244D TYPE 83 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT 10 PER CASE
Prix8.79 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
FLAP WHEEL 244D TYPE 83 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT 10 PER CASE

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08336662
N° MFRFLAP WHEEL 244D TYPE 83 1"X1"X1/4"60 X-WEIGHT 10 PER CASE
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
Prix8.79 $/h

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144354757
  • CUP_NON
    00051144354757

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À RABAT 244D TYPE 83
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords