Motion
2551-20
M12™ FUEL™ SURGE™ 1/4 po. Outil de tournevis hydraulique hexagonal nu
N° D’ARTICLE MI08365669
N° MFR2551-20
Prix184.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ FUEL™ SURGE™ 1/4 po. Outil de tournevis hydraulique hexagonal nu
N° D’ARTICLE MI08365669
N° MFR2551-20
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
Prix184.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.2 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Poids de l’outil
    2.0 lb
  • Couple
    450 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le Milwaukee M12 FUEL SURGE 1/4 in. à entraînement hydraulique hexagonal est le premier entraînement à impact hydraulique de 12 volts de l’industrie. L’impact hydraulique du groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVE permet un fonctionnement jusqu’à 2X plus silencieux avec moins de vibrations pour des vitesses de conduite plus douces et plus rapides. Sa taille compacte offre un accès inégalé dans les espaces restreints et permet un transport facile sur une ceinture à outils ou dans un sac à outils. Le moteur sans balai POWERSTATE offre jusqu’à 0-3, 000 tr/min avec une puissance de sortie constante pour entraîner les vis plus rapidement. L’intelligence REDLINK Plus prévient les dommages à l’outil et à la batterie causés par une surcharge ou une surchauffe. La visseuse à chocs sans fil est compatible avec toutes les batteries compactes M12 REDLITHIUM ou les batteries à capacité étendue, offrant plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie du sac. La commande d’entraînement à 4 modes du conducteur à impact offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance pour une plus grande polyvalence. Le mode vis autotaraudeuse réduit la marche lors de l’utilisation de vis autotaraudeuses ainsi que la surconduite, le bris et le dénudage des vis.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    12 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Non
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon renforcé
  • Comprend
    (1) Tournevis, (1) Clip de ceinture
  • Numéro CUP du fabricant
    045242536672
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    450 po/lb
  • Protecteur de surcharge
    Oui
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242536672
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2551-20 1/2 PERCEUSE
  • Le groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVEMC réduit le contact métal sur métal dans l’outil, offrant un fonctionnement plus silencieux, une performance plus fluide et une durabilité accrue par rapport à un impact standard
  • Un couple plus durable offre des temps de conduite similaires dans l’application que la plupart des visseuses à chocs 12V
  • Un fonctionnement jusqu’à 2X plus silencieux rend cet outil idéal pour les espaces occupés
  • La longueur de tête compacte et l’empreinte de la batterie compacte donnent plus d’accès que les pilotes d’impact concurrents
  • Le moteur sans balai POWERSTATEMC offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
  • L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE prévient les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
  • REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie