Motion
SHAFT-2-3/4
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-2-3/4 - Arbre 2.7500 po, diamètre de tête 4.2500 po, longueur d’arbre 9.0000 po, longueur de tête 1.3750 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365716
N° MFRSHAFT-2-3/4
Prix883.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-2-3/4 - Arbre 2.7500 po, diamètre de tête 4.2500 po, longueur d’arbre 9.0000 po, longueur de tête 1.3750 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365716
N° MFRSHAFT-2-3/4
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
Prix883.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre de la tête
    4.2500 po
  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Taille du filetage mâle
    2.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Taille du filetage
    2-3/4-12
  • Poids
    22.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-2-3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041262249
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-2-3/4
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041262249

Aperçu

Description du fabricant
APPLIQUE DE LA SÉRIE SHAFT-2-3/4 À USAGE INTENSIF DE POUCES
  • Délai estimé (7-14 jours)