Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Longueur de la bague excentrique4.4370 po
- Excentricité0.60 po
- Diamètre de la tête4.2500 po
- Taille hexagonale5/8 po
- Taille du filetage mâle2.3360 po
- Longueur de l’arbre9.0000 po
- Longueur du filetage2.3360 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids22.3 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Diamètre extérieur de la bague excentrique2.7500 po
- ECCN2A001.b
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxConfiguration excentrique de l’arbre SMITH-TRAX® Heavy Duty
- Code d’harmonisation8482400000
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricantSHAFT-2-3/4-E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant651041262850
- MatérielAcier au carbone de précision
- Nombre de lignes1
- Numéro de pièce OEMSHAFT-2-3/4-E
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieArbre excentrique Smith-Trax
- CUP_NON651041262850
Aperçu
- Délai estimé (7-14 jours)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefuseLes pièces de rechange pour les déchets et les déchets de Smith Bearing comprennent des roulements, des rouleaux et des composants industriels de rechange pour les applications de manutention des déchets et d’équipement de déchets. La brochure couvre les solutions de roulements du marché secondaire, les références croisées de pièces de rechange et les composants robustes conçus pour la manutention des matériaux et l’entretien du système de déchets.
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithLes solutions de l'industrie de la toiture à roulements Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de manutention et de fabrication. La brochure couvre l’équipement d’assemblage de ferme, la fabrication de carreaux de béton, les panneaux de toiture laminés et les solutions de roulements pour la manutention de matériaux industriels.
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithLes solutions de plate-forme de levage de roulement Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de levage et de transport robustes. La brochure couvre les plateformes d’escalade des mâts, les plateformes de transport, les élévateurs à rayonnage et à pignons, ainsi que les solutions d’ascenseur de construction et de roulement de système de levage.
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithLes solutions d'équipement de support au sol Smith Bearing comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles, des roulements à rouleaux coniques et des composants de manutention pour les applications aéroportuaires et industrielles. La brochure couvre les ponts d’embarquement des passagers, les convoyeurs à bagages, le chargement de marchandises, les allées piétonnes mobiles, les plates-formes élévatrices et les solutions de support au sol.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Les rouleaux à chaîne personnalisés Smith-Trax comprennent des rouleaux hors-bord, des roulements à rouleaux coniques et des roulements à billes à rainure profonde conçus pour les applications de charge radiale lourde et de poussée. La brochure couvre les solutions de roulement sans entretien pour les tables d’alimentation, les porte-cannes, les élévateurs à canne déchiquetée, les convoyeurs à tablier et les systèmes de convoyeur à lattes.
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Les solutions aérospatiales et industrielles de Smith Bearing comprennent des roulements d’aéronefs, des conceptions de roulements spécialisées et des composants haute performance pour les applications exigeantes. La brochure couvre les roulements d’aéronef pour les sièges d’avion, les volets et les lattes d’aile, le train d’atterrissage, les ponts de passagers et les applications de système de porte.