Motion
SHAFT-15
Arbre de rouleau à fourche concentrique métrique SHAFT-15 - Arbre de 15 mm, diamètre de tête de 25 mm, longueur d’arbre de 80 mm, longueur de tête de 14 mm, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365728
N° MFRSHAFT-15
Prix103.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche concentrique métrique SHAFT-15 - Arbre de 15 mm, diamètre de tête de 25 mm, longueur d’arbre de 80 mm, longueur de tête de 14 mm, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365728
N° MFRSHAFT-15
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
Prix103.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre de la tête
    25 mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Taille du filetage mâle
    22 mm
  • Longueur du filetage
    22 mm
  • Taille du filetage
    M14x2
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste métrique SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041263437
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-15
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041263437

Aperçu

Description du fabricant
CONCEPTION DE SÉRIE MÉTRIQUE ROBUSTE SHAFT-15
  • Délai estimé (7-14 jours)