Motion
SHAFT-25
Arbre de rouleau à fourche métrique concentrique SHAFT-25 - Arbre de 25 mm, diamètre de tête de 44.5 mm, longueur d’arbre de 110 mm, longueur de tête de 19 mm, précision en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08365730
N° MFRSHAFT-25
Prix207.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche métrique concentrique SHAFT-25 - Arbre de 25 mm, diamètre de tête de 44.5 mm, longueur d’arbre de 110 mm, longueur de tête de 19 mm, précision en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08365730
N° MFRSHAFT-25

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    44.5 mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Taille du filetage mâle
    29 mm
  • Longueur du filetage
    29 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste métrique SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041263451
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-25
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige métrique Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041263451

Aperçu

Description du fabricant
CONCEPTION DE LA SÉRIE MÉTRIQUE HAUTE RÉSISTANCE SHAFT-25
  • Délai estimé (7-14 jours)