Motion
30717
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3/4 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08369980
N° MFR30717
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3/4 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08369980
N° MFR30717
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
Prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur de roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 30717 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain 80 , avec un diamètre de meule de 3/4 , une largeur de roue de 3/4 et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le mélange et le lissage.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382307172
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    012382307172

Aperçu

Description du fabricant
30717 ROUE À CLAPET 1/4 TIGE 80GRIT
  • Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon