Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal9515 po/lb;1075.04 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids336 lb, 152.407 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance19.23 hp
- Puissance nominale en service normal19.23 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM860-15-H1-250-55
- Puissance d’entrée maximale19.23 hp
- Type de montageArbre
- Sortie17.61 hp;13.13 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9515 po-lb;1075.04 Nm