Motion
GR8600583.32

GROVE GEAR
GR8600583.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08398073
N° MFRGR8600583.32
Prix20,156.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600583.32

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08398073
N° MFRGR8600583.32
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
Prix20,156.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7264 po/lb;820.72 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    331 lb, 150.14 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.702 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.702 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ860-80-H1-180-32
  • Puissance d’entrée maximale
    3.702 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.522 hp;1.881 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    7264 po-lb;820.72 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ860-80-H1-180-32