Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.4400 po, 6.35 x 36.58 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po/lb;106.205 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1415 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids29 lb, 13.154 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance0.674 hp
- Puissance nominale en service normal0.674 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ821-60-D-140
- Puissance d’entrée maximale0.674 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.435 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6294.24 N, 1415 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)940 po-lb;106.205 Nm