Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal897 po/lb;101.35 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1125 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.887 hp
- Puissance nominale en service normal1.887 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-HM821-15-H1-140-20
- Puissance d’entrée maximale1.887 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.661 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5004.24 N, 1125 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)897 po-lb;101.35 Nm