Motion
GRG8210554.19

GROVE GEAR
GRG8210554.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08398343
N° MFRGRG8210554.19
Prix2,337.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210554.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08398343
N° MFRGRG8210554.19
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
Prix2,337.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    6.3800 po, 162.10 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    985 po/lb;111.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Charge suspendue
    1210 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po, 30.20 mm
  • Poids
    30 lb, 13.6 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.333 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.333 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HMQ821-25-H1-140-19
  • Puissance d’entrée maximale
    1.333 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.094 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5382.34 N, 1210 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    985 po-lb;111.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HMQ821-25-H1-140-19