Motion
AC20-2-BK
Ruban à conduits - épaisseur de 0.23 mm, résistance à la traction : 18.0000 po | 78.8 N, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08398606
N° MFRAC20-2-BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à conduits - épaisseur de 0.23 mm, résistance à la traction : 18.0000 po | 78.8 N, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08398606
N° MFRAC20-2-BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Épaisseur globale
    9 mil | 0.23 mm
  • Résistance à la traction
    78.8 N
  • Épaisseur
    0.23 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    14 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +160 °F
  • Types de produits
    Ruban à conduits

Aperçu

Description du fabricant
91407 AC20 NOIR 48MMX54.8M IPG-IPG 24