Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Taille de l’alésage2 po
- Diamètre de la tige0.625 po
- Largeur2.500 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre1500 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Matériau du jointNitrile
- StyleTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides