Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur6.0000 po, 152.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal692 po/lb;78.185 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1035 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.793 hp
- Puissance nominale en service normal2.793 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ821-7.5-R-56
- Puissance d’entrée maximale2.793 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.562 hp;1.91 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)692 po-lb;78.185 Nm