Motion
S263048324

GROVE GEAR
S263048324

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08407308
N° MFRS263048324
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263048324

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08407308
N° MFRS263048324
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Longueur du boîtier
    7.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1738 po/lb;196.37 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.579 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.579 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-10-H1-180-24
  • Puissance d’entrée maximale
    3.579 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.226 hp;2.406 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1738 po-lb;196.37 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS-HMQ826-10-H1-180-24