Motion
61125
Lampe à pince rechargeable USB ClipMate
N° D’ARTICLE MI08409114
N° MFR61125
Prix67.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à pince rechargeable USB ClipMate
N° D’ARTICLE MI08409114
N° MFR61125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    3.2 po
  • Poids
    1.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Polycarbonate
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    70 lm (haut), 0.5 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 24 h
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL blanche de 70 lumens plus éclairage DEL rouge pour la vision nocturne • Idéal pour les presse-papiers dans un environnement industriel • Choisissez le mode faible pour 24 heures de lumière blanche • Le boîtier en polymère est durable et léger • Recharge complète en 2.5 heures • Modes élevé et faible en lumière blanche et rouge • Utilisez l’éclairage à DEL rouge pour lire les cartes la nuit ou utilisez-le pendant le camping
  • Comprend
    Pile rechargeable
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc, rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    80926611252
  • Sortie lumineuse maximale
    70 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de poche mains libres à pince
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926611252
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE À COL FLEXIBLE CLIPMATE 61125
  • DEL blanche de 70 lumens plus éclairage DEL rouge pour la vision nocturne
  • Idéal pour les planchettes à pince dans un environnement industriel
  • Choisissez le mode bas pour 24 heures de lumière blanche
  • Le boîtier en polymère est durable et léger
  • Recharge complète en 2.5 heures
  • Modes Haut et Bas en lumière blanche et rouge
  • Utilisez l’éclairage à DEL rouge pour lire les cartes la nuit ou pour camper