Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 1Port de joint torique 3/8 JIC 37°, 3/8
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 2Port de joint torique 3/8 JIC 37°, 3/8
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion du JIC 37° à l’orifice du joint torique, Évasion du JIC 37°
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° Évasion x 3/8 po mâle Orifice de joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Orifice du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage5/8–18
- Nom du fabricant (attribut de description)Adaptateurs Danfoss
- MatérielAcier
Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence