Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, 1 NPTF
- Extrémité 2 Taille1 po
- Diamètre intérieur0.71 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/4 po x tuyau femelle rigide 1 po
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- MatérielAcier
Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence