Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 SAE 45°
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 NPTF
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésSAE 45° Évasion à NPTF
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé SAE 45° femelle 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/2 po
- Style de fin 1Raccord tournant évasé SAE 45° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- MatérielAcier