Motion
FF4181-1008S

Danfoss Adapters
FF4181-1008S

Straight Adapter - 5/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male British Standard Pipe Taper, Steel
N° D’ARTICLE MI08410466
N° MFRFF4181-1008S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
FF4181-1008S

Straight Adapter - 5/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male British Standard Pipe Taper, Steel
N° D’ARTICLE MI08410466
N° MFRFF4181-1008S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 BSPT

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à BSPT
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé femelle JIC 37° x 1/2 po 5/8 x 103 po Cône pour tuyau standard britannique mâle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1/2–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
FF4181-1008S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer