Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1020T
- Poids de la graisse requis0.06 lb
Détails
- Classe A/BB
- Style de couplageT
- Type de couplageGrille
- Graisse incluseOui
- Matériau de la grilleAcier allié
- Numéro CUP du fabricant782934006012
- Type de produitGrilles de couplage de grille
- Quantité de segments de grille1
- SérieGrilles de la série T10_T20
- CUP_NON782934006012
Aperçu
- Les essais de cycle de produit effectués dans un environnement contrôlé confirment que la performance de la grille Falk est supérieure à celle des autres marques principales, même lorsque la grille Falk a été testée sur des concentrateurs non-Falk (voir les livres blancs Rexnord pour plus de détails); peut être utilisée sur des concentrateurs non-Falk. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006275, Martin Blue-Flex 1020M-GRID, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1964683, Altra TB Wood’s G-Flex 1020G, Timken Lovejoy 69790405244; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois; lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse à long terme (LTG) de craie, un raccord Steelflex de craie ne nécessite pas de relubrification pendant cinq ans; pour une utilisation dans des accouplements de grille à fente horizontale ou verticale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.