Motion
1030T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

FALK
1030T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1030T , longueur excessive 5.25 po
N° D’ARTICLE MI08412033
N° MFR1030T10 COVER-GRID ASSY
Prix219.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1030T , longueur excessive 5.25 po
N° D’ARTICLE MI08412033
N° MFR1030T10 COVER-GRID ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    4.16 po
  • Longueur totale du couvercle
    5.25 po
  • Poids
    1.04 lb
  • Poids de la graisse requis
    0.09 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Graisse incluse
    Oui
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006241
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    1
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934006241

Aperçu

Description du fabricant
1030T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE
  • Les essais de cycle de produit effectués dans un environnement contrôlé confirment que la performance de la grille Falk est supérieure à celle des autres marques principales, même lorsque la grille Falk a été testée sur des concentrateurs non-Falk (voir les livres blancs Rexnord pour plus de détails); peut être utilisée sur des concentrateurs non-Falk. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006751, Martin Blue-Flex 1030M10-SUBASY, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965763, Altra TB Wood’s G-Flex 1030T10AK, Timken Lovejoy 69790405350; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois; lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse à long terme (LTG) Falk, un raccord Steelflex Falk ne nécessite pas de relubrification pendant cinq ans

Vous pourriez également aimer