Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1040T
- Diamètre extérieur du couvercle4-1/2 po
- Couverture globale Longueur5.25 po
- Longueur totale5.2500 po
- Poids1.508 lb
Détails
- Classe A/BB
- Type de constructionSéparé horizontalement
- Type de couplageGrille
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Matériau de la grilleAcier allié
- Groupe et classePièces et kits de couplage de grille
- Matériel de quincaillerieAcier
- Numéro CUP du fabricant782934006289
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitCouvercles de couplage de grille
- SérieSérie T10
- CUP_NON782934006289
Aperçu
- Peut être utilisé sur des moyeux sans craie. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006252, Martin Blue-Flex 1040M10-COV, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965524, Altra TB Wood’s G-Flex 1040T10CK, Timken Lovejoy 69790405275; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux et des grilles de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.