Motion
1060T10 RECOUVREMENT

FALK
1060T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 6.7 po
N° D’ARTICLE MI08412074
N° MFR1060T10 COVER
Prix136.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 6.7 po
N° D’ARTICLE MI08412074
N° MFR1060T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    5.82 po
  • Couverture globale Longueur  
    6.7 po
  • Poids
    3.219 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006333
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934006333

Aperçu

Description du fabricant
1060T10 RECOUVREMENT
  • Peut être utilisé sur des moyeux sans craie. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006254, Martin Blue-Flex 1060M10-COV, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965540, Altra TB Wood’s G-Flex 1060T10CK, Timken Lovejoy 69790405277; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux et des grilles de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon