Motion
1070T HUB 2.000 NON-STK

FALK
1070T HUB 2.000 NON-STK

Concentrateur d’alésage standard série 0704642 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412083
N° MFR1070T HUB 2.000 NON-STK
Prix369.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T HUB 2.000 NON-STK

Concentrateur d’alésage standard série 0704642 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412083
N° MFR1070T HUB 2.000 NON-STK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix369.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.9990 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.12 po
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Distance entre les arbres
    2.53 à 6.53 (T35) po, 5 à 13 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.4400 po
  • Concentrateur Diamètre  
    3.44 (T10) po, 3.44 (T20) po, 3.44 (T35-T-Hub) po, 4.31 (T31) po, 4.31 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6-1/4 (T10) po, 6-1/4 (T31) po, 6-1/4 (T35) po, 6.86 (T20) po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    6.3100 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4125 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • Capacité de couple
    733 pi-lb
  • CUP_NON
    782934002465

Aperçu

Description du fabricant
1070T HUB 2.00 1/2 X 1/4KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer