Motion
1070THUB  2.375 BORE - STK

FALK
1070THUB 2.375 BORE - STK

Concentrateur d’alésage standard série 0704645 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412087
N° MFR1070THUB 2.375 BORE - STK
Prix354.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070THUB 2.375 BORE - STK

Concentrateur d’alésage standard série 0704645 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412087
N° MFR1070THUB 2.375 BORE - STK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix354.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille de l’alésage
    2.3750 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.3750 po
  • Taille min. de l’alésage
    2.3740 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.12 po
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Distance entre les arbres
    2.53 à 6.53 (T35) po, 5 à 13 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.4400 po
  • Concentrateur Diamètre  
    3.44 (T10) po, 3.44 (T20) po, 3.44 (T35-T-Hub) po, 4.31 (T31) po, 4.31 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6-1/4 (T10) po, 6-1/4 (T31) po, 6-1/4 (T35) po, 6.86 (T20) po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    5.1500 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4125 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • Capacité de couple
    733 pi-lb
  • CUP_NON
    782934002496

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1070T ALÉSAGE 2.375 5/8 X 5/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer