Motion
1080T20 RECOUVREMENT

FALK
1080T20 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , fendu verticalement, Longueur totale du couvercle 3.4400 po
N° D’ARTICLE MI08412108
N° MFR1080T20 COVER
Prix313.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T20 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , fendu verticalement, Longueur totale du couvercle 3.4400 po
N° D’ARTICLE MI08412108
N° MFR1080T20 COVER
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
Prix313.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    7.92 po
  • Couverture globale Longueur  
    3.4400 po

Détails

  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934003202

Aperçu

Description du fabricant
1080T20 RECOUVREMENT
  • Type T10
  • Couvercle fendu horizontal à couplage fermé
  • Conception à double flexion et à couplage étroit pour une utilisation dans les systèmes à quatre roulements
  • Le couvercle à fente horizontale permet le remplacement de la grille sans le mouvement de l’équipement connecté Type T20
  • Couvercle fendu vertical à couplage fermé
  • Conception à double flexion
  • Le couvercle en acier fendu verticalement est idéal pour les vitesses de fonctionnement plus élevées

Vous pourriez également aimer