Motion
1090T10 RECOUVREMENT

FALK
1090T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412124
N° MFR1090T10 COVER
Prix238.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412124
N° MFR1090T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    8.31 po
  • Couverture globale Longueur  
    8.75 po
  • Poids
    6.482 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006425
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934006425

Aperçu

Description du fabricant
1090T10 RECOUVREMENT
  • Peut être utilisé sur des moyeux sans craie. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006257, Martin Blue-Flex 1090M10-COV, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965573, Altra TB Wood’s G-Flex 1090T10CK, Timken Lovejoy 69790405280; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux et des grilles de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois.

Vous pourriez également aimer