Motion
1170T RSB

DODGE
1170T RSB

1170T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412715
N° MFR1170T RSB
Prix8,845.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1170T RSB

1170T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412715
N° MFR1170T RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,845.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    8.5 po
  • Taille du raccord
    1170
  • Diamètre maximal de l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    380.6 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    1047.2 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007452
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    660000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    660000 po-lb
  • CUP_NON
    782476355890

Aperçu

Description du fabricant
1170T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU