Motion
8210G002LF120/60,110/50

ASCO
8210G002LF120/60,110/50

Électrovanne sans plomb - 1/2 NPT port, 120/60-110/50 V c.a., débit 4 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08413006
N° MFR8210G002LF120/60,110/50
Prix240.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G002LF120/60,110/50

Électrovanne sans plomb - 1/2 NPT port, 120/60-110/50 V c.a., débit 4 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08413006
N° MFR8210G002LF120/60,110/50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix240.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne d’arrêt de sécurité
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Température maximale du liquide
    180 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    200 psi
  • Huile légère de différentiel de pression de fonctionnement 300
    135 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    150 psi
  • Trousses de reconstruction
    326064
  • Bobine de rechange
    238210-032
  • Matériau du joint
    NBR
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Type de bobine de solénoïde
    PI
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    6.1/8.1 W

Aperçu

Description du fabricant
8210G002LF120/60,110/50A
  • ASCO offre une gamme complète de robinets en laiton sans plomb*, qui répondent aux exigences de faible teneur en plomb de la Federal Safe Drinking Water Act (SDWA) des États-Unis
  • Les vannes en laiton sans plomb d’ ASCO facilitent la conception de l’équipement en éliminant le besoin d’effectuer des calculs complexes de la teneur en plomb de la surface mouillée spécifiés par la SDWA
  • Les constructions standard des vannes ASCO en laiton sans plomb sont approuvées par UL et/ou CSA
  • Les vannes sont également disponibles avec des options flexibles qui répondent à une variété de besoins des clients
  • *Le terme « sans plomb » pour les matériaux en laiton est défini par la norme SDWA 1417 comme ayant une teneur moyenne pondérée maximale en plomb de 0.25 % sur la surface mouillée.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon