Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille12 mm
- Alésage Diamètre8 mm
- Angle de désalignement18 °
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale33114 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMXM
- StyleEmplacement du chargeur
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990070104
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
- CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction