Motion
MGUS500-1

TSUBAKI (UST)
MGUS500-1

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 1 po, capacité de couple de 1195 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08416263
N° MFRMGUS500-1
Prix3,138.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS500-1

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 1 po, capacité de couple de 1195 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08416263
N° MFRMGUS500-1
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
Prix3,138.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po, 25.04 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.38 pi-lb, 0.51 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    1195 pi-lb
  • CUP_NON
    097039252142

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS500 1.000 PO