Motion
CSK35-PP
Embrayage CSK-PP, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 129 lb-pi
N° D’ARTICLE MI08417442
N° MFRCSK35-PP
Prix702.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage CSK-PP, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 129 lb-pi
N° D’ARTICLE MI08417442
N° MFRCSK35-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix702.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.38 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    22 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    2834 lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple
    177 pi-lb
  • CUP_NON
    786582697349

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK35PP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer