Motion
263-3306-002
263-3306-002
N° D’ARTICLE MI08427006
N° MFR263-3306-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
263-3306-002
N° D’ARTICLE MI08427006
N° MFR263-3306-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    5.60 po
  • Largeur totale
    3.70 po

Détails

  • Débit continu
    38 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    60 L/min
  • Type de montage
    Aucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
263-3306-002 ORB MÉTRIQUE
  • Détection de charge|EMSS|Q-Amp|Centre ouvert|Robinets intégrés|Centre fermé|Séries 110, 230 et 450 facilitant l’ouverture en centre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté