Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- Poids0.66 lb
Détails
- ApplicationPour la présence de tension dans les conducteurs aériens ou la détection de défauts dans les câbles
- Type de testeur de circuitTesteur de tension
- Mesure de tension maximale132 kV
- Mesure de tension min.50V c.a. - 1500 V c.a.
Aperçu
- À utiliser pour vérifier la présence de tension dans les conducteurs aériens ou pour trouver des défauts dans les câbles
- Plage BASSE pour 50V c.a. à 1.5kV c.a.
- Plage ÉLEVÉE pour 1.5kV CA à 132kV CA
- Les signaux sonores et visuels indiquent la présence de tension
- Résistant à l’eau
- Comprend un étui de transport durable et une (1) batterie de 9 volts