Spécifications
Détails
- TypeReniflard hydraulique fileté
Aperçu
- Boîtier en plastique ABS robuste pour la série BR
- Peut être exposé à des températures pouvant atteindre 250°F
- Résistant à la corrosion
- L’indicateur mécanique visuel de la série BR s’active lorsque des particules ont bloqué le produit, avant que la pompe ne cavite
- Boîtier en plastique durable : protège le support contre les éclaboussures externes
- Installation facile; la conception légère ne nécessite que le serrage à la main
- La chute de basse pression sur le support du filtre réduit le stress sur le réservoir et les composants du système
- Le noyau en acier plaqué empêche la distorsion du support du filtre
- Fabricant : Eaton