Motion
CPT-06-E-50-50950

YUKEN
CPT-06-E-50-50950

Clapet antiretour SAE-12 Pilot Oper
N° D’ARTICLE MI08464486
N° MFRCPT-06-E-50-50950
Prix910.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CPT-06-E-50-50950

Clapet antiretour SAE-12 Pilot Oper
N° D’ARTICLE MI08464486
N° MFRCPT-06-E-50-50950
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
Prix910.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de drainage
    Drain externe
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
CPT-06-E-50-50950 SAE-12 FONCTIONNEMENT DU PILOTE
  • ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)